Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119206 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119206 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß
Lapp ÖLFLEX 1119206 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     3518I-95677070
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119206/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
32 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
120 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
113 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 127,032*
€ 127,032*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 136,15*
€ 136,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 110,397*
€ 140,387*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 895,80*
€ 995,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 127,032*
€ 151,16808
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 1,27032* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 635,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.