Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Signalkabel 50 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Signalkabel 50 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Signalkabel 50 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Signalkabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104196293
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021965/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX ROBUST 210 Leitungen sind Steuerleitungen für flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei robuster mechanicsher Beanspruchung.

Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Bei Raumtemperatur sind sie erhöht beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und Ölen, Fetten, Wachse auf pflanzlicher, tierischer, mineralischer und/oder synthetischer Basis. Sie eignen sich für die dauerhafte Verwendung in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und bei einer maximalen Wassertemperatur von 40 °C gemäß EN 50565-2. Sie sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.

Alle verwendeten Materialien sind halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
12.4 mm
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
280 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
49.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
186 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Chemikalienbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ozonbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5, ETIM 6, IEC
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, VDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 414,50*
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,9612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,50*
€ 493,255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,33*
€ 484,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,63*
€ 462,4697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,22*
€ 450,0818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,06*
€ 414,1914
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
€ 14,87*
Zubehör
Cimco
12 0104
€ 44,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.