Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105859 Küchenherd Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104134461
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Backofen
Ofenthermostatbereich
60 - 240 °C
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
7300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.