Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber
Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber
Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber
Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber
Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber
Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber
Bartscher 165118 Fritteuse 3500 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104134449
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     165118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
12500 g
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
60 °C
Temperatur (max)
190 °C
Energie
Leistung
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: fritteuse 3500w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,96*
€ 395,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.