Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2859251 Fritteuse 11000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2859251 Fritteuse 11000 W Silber
Bartscher 2859251 Fritteuse 11000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104085547
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2859251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
52900 g
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
190 °C
Energie
Leistung
11000 W
Design
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.415,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.546,94*
€ 3.030,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,38*
€ 2.992,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,27*
€ 2.914,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.427,57*
€ 2.888,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,55*
€ 2.874,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2859271
ab € 3.211,78*
Ähnlich
Bartscher
2859171
ab € 1.912,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.