Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 272335 Fritteuse 14000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 272335 Fritteuse 14000 W Silber
Bartscher 272335 Fritteuse 14000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104076146
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     272335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
62000 g
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
140 °C
Temperatur (max)
190 °C
Energie
Leistung
14000 W
AC Eingangsspannung
380 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.174,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,02*
€ 2.846,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,63*
€ 2.818,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,39*
€ 2.694,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.210,10*
€ 2.630,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.174,25*
€ 2.587,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286925
ab € 2.451,11*
Ähnlich
Bartscher
286922
ab € 2.979,11*
Ähnlich
Bartscher
286917
ab € 1.749,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.