Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2859171 Fritteuse 15000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2859171 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 2859171 Fritteuse 15000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104075317
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2859171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
52200 g
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
190 °C
Energie
Leistung
15000 W
Design
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.912,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,18*
€ 2.436,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.016,07*
€ 2.399,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,86*
€ 2.325,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,13*
€ 2.300,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,89*
€ 2.276,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2859251
ab € 2.415,55*
Ähnlich
Bartscher
2859271
ab € 3.211,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.