Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105922 Küchenherd Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105922 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105922 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105922 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105922 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105922 Küchenherd Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104074265
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
5000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
10015 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,56*
€ 501,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,63*
€ 494,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,13*
€ 471,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.