Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105926 Küchenherd Tischkocher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105926 Küchenherd Tischkocher Schwarz
Bartscher 105926 Küchenherd Tischkocher Schwarz
Bartscher 105926 Küchenherd Tischkocher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104073474
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Backofen
Ofenthermostatbereich
60 - 240 °C
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
8080 g
Design
Produkttyp
Tischkocher
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.