Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120327 Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Bartscher 120327 Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104073367
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
18300 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,42*
€ 1.141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,86*
€ 1.127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,89*
€ 1.078,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,64*
€ 1.045,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,96*
€ 1.012,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.