Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 370164 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Bartscher 370164 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104069244
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.