Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104068325
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Geschirrkorb-Wagen
Geschirrkorbwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
386 g
Design
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.