Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 286710 Fritteuse 5000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 286710 Fritteuse 5000 W
Bartscher 286710 Fritteuse 5000 W
Bartscher 286710 Fritteuse 5000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104063750
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Elektro-Multibräter
Elektromultibräter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
52000 g
Energie
Leistung
5000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.762,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.997,96*
€ 3.567,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.967,10*
€ 3.530,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.841,04*
€ 3.380,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.782,17*
€ 3.310,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.762,28*
€ 3.287,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.