Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119311 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119311 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß
Lapp ÖLFLEX 1119311 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103932749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119311/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
11.6 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
46.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
116 mm
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
158 kg/km
Kabelgewicht
279 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
11
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,1982*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,3754*
€ 4,01673
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,3454*
€ 3,98103
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,1982*
€ 3,80586
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,1082*
€ 3,69876
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,8582*
€ 3,40126
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
€ 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.