Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KTC1-1039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB KTC1-1039
ABB KTC1-1039
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103520863
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA616901R1039
EAN/GTIN:
     7320500548349
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
17 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Breite
17 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.