Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M4SF Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-M4SF Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4SF Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103503258
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R3300
EAN/GTIN:
     4013614528705
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 82 x 61 mm
Gewicht
48 g
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
482 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
7 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.