Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135622 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-103503137
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135622/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.6 mm
Kupferindex
390 kg/km
Kabelgewicht
698 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
111.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
372 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.859,94*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 11,85994* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.170,54*
€ 14.482,9426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.079,04*
€ 14.374,0576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.884,61*
€ 14.142,6859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.859,94*
€ 14.113,3286
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 102,96*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.