Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-103486701
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Kupferindex
153.6 kg/km
Kabelgewicht
262 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.