Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Antalis Image Volume 430312 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103472892
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     430312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0144* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.