Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4099854009679 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4099854009679 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
Osram 4099854009679 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
Osram 4099854009679 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
Osram 4099854009679 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
Osram 4099854009679 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103448021
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4099854009679
EAN/GTIN:
     4099854009679
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
138 mm
Gewicht
63 g
Leistungen
Lampenleistung
3.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
500000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.98 %
Beleuchtungseffizienz
212 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Zertifizierung
CE / ERP / ROHS / REACH / UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
125 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.