Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
Contour Design The Extended wrist rest, Light grey fabric
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-103213549
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
601219
EAN/GTIN:
743870051214
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Die Extended Handballenauflage aus hellgrauem Stoff ist für full-size Tastaturen konzipiert. Das minimalistische skandinavische Design fügt sich gut in Büroumgebung und Home Office ein.
Die Extended Handballenauflage passt zu SliderMouse Pro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stoff
Produktfarbe
Hellgrau
Einfach zu säubern
Ja
Kompatibilität
SliderMouse Pro
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Handgelenkstützen
Weitere Suchbegriffe:
handgelenkauflage für tastatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design The Extended wrist rest, Light grey fabric
Contour Design
601217
€ 64,04*
Zubehör
Contour Design The Regular wrist rest, Bamboo Natural
Contour Design
601215
€ 34,55*
Zubehör
Contour Design The Regular wrist rest, Light grey
Contour Design
601214
€ 45,87*
Zubehör
Contour Design The Slim wrist rest, Bamboo Natural
Contour Design
601212
€ 34,55*
Zubehör
Contour Design The Slim wrist rest, Light grey
Contour Design
601211
€ 39,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.