|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-103211254 Herst.-Nr.: 65128-280-0 EAN/GTIN: 4009839530616 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm |  | Bodendurchmesser | 220 mm |  | Breite | 221 mm |  | Tiefe | 761 mm |  | Höhe | 77 mm |  | Gewicht | 1330 g | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Designer | Matteo Thun & Antonio Rodriguez |  | Temperatur (max) | 300 °C |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Edelstahl |  | Feuerfest | Ja |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Griffanzahl | 1 |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Kratzfest | Ja |  | Hitzebeständig | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne edelstahl beschichtet, bratpfanne, bratpfanne antihaft beschichtet 28 cm |
|  |  |
| |