Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8056 Herst.-Nr.: 88984 EAN/GTIN: 4002911329047 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - Maße: 48 x 33 cm - 1/6 Falz - Material: Tissue - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - weich im Hautkontakt und geruchsneutral - kompostierbar und biologisch abbaubar - ohne Folien-Verpackung, im lebensmittel-geeigneten Spenderkarton Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel: + Tischläufer + Tischdecken + Mitteldecken + Tischsets + Kerzen Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC), Nordic Swan Ecolabel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Länge (mm) | 480 mm | Merkmale | Produktfarbe | Bordeaux | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Muster | | Papiergewicht | 54 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,98* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,36* | € 23,41* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,49* | € 38,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,67* | € 43,82* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,22* | € 50,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1698* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|