Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/6-Falz 48 cm x 33 cm grau "Kitchen Craft"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten "ROYAL Collection" 1/6-Falz 48 cm x 33 cm grau "Kitchen Craft"
Servietten "ROYAL Collection" 1/6-Falz 48 cm x 33 cm grau "Kitchen Craft"
Servietten "ROYAL Collection" 1/6-Falz 48 cm x 33 cm grau "Kitchen Craft"
Artikel-Nr.:
     2813-374-8055
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88983
EAN/GTIN:
     4002911558874
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
100 Servietten "ROYAL Collection" 1/6-Falz 48 cm x 33 cm grau "Kitchen Craft"

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik

- Maße: 48 x 33 cm
- 1/6 Falz
- Material: Tissue
- außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität
- weich im Hautkontakt und geruchsneutral
-Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar
- ohne Folien-Verpackung, im lebensmittel-geeigneten Spenderkarton

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel:
+ Tischläufer
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Tischsets
+ Kerzen

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
48 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
8,5
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
22,5
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
25
Bruttogewicht der Einzelpackung:
943,3
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
53
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 22,99*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,31*
€ 22,99*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 38,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,52*
€ 43,46*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 48,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88982
ab € 16,29*
Sonstiges
PAPSTAR
88984
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.