Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87361 Papierserviette Seidenpapier Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 87361 Papierserviette Seidenpapier Weiß 100 Stück(e)
Papstar 87361 Papierserviette Seidenpapier Weiß 100 Stück(e)
Papstar 87361 Papierserviette Seidenpapier Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-8020
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87361
EAN/GTIN:
     4002911873618
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Tissue-Serviette "PUNTO" in praktischer Spenderbox - Maße: 20 x 20 cm - 2-lagig, ¼ Falz - Material: Tissue - Farbe: weiß - mit Punkt auf Punkt Mikroprägung Durch die besondere Prägung ist die Serviette angenehm weich und voluminös bei nur 2 Lagen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
2
Papiergewicht
33 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,74*
8 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 5,28*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,48*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,23*
€ 23,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 66,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87362
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.