Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 20 cm x 20 cm weiss mikrogeprägt, in Spenderbox. Material: Tissue. Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
100 Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 20 cm x 20 cm weiss mikrogeprägt, in Spenderbox. Material: Tissue. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87361
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87361
EAN/GTIN:
     4002911873618
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Tissue-Serviette "PUNTO" in praktischer Spenderbox - Maße: 20 x 20 cm - 2-lagig, ¼ Falz - Material: Tissue - Farbe: weiß - mit Punkt auf Punkt Mikroprägung. Durch die besondere Prägung ist die Serviette angenehm weich und voluminös bei nur 2 Lagen!.
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
1,3 g
Gewicht (Packung):
177,3 g
Gewicht (Karton):
2872 g
Volumen (Karton):
0,037
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
20 cm
Breite:
20 cm
Art der Verpackung:
Spenderkarton
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
86
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,68*
Lager 7223
unbekannt
14
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 5,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,46*
7 Tage
unbekannt
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 5,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,30*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 72,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87362
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.