Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design ATEM SDI Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design ATEM SDI Full HD
Blackmagic Design ATEM SDI Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103130687
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     SWATEMMXEP
EAN/GTIN:
     9338716007930
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Maximale Framerate
60 fps
Kompression Verhältnis
4:2:2
Videoverarbeitung
10 Bit
Design
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioeingang (L, R)
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Digitale Videoeffekte (DVE)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
237.5 mm
Tiefe
118.8 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
680 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
18 W
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.