Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Denver TDC-280B CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102201676
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TDC-280B
EAN/GTIN:
     5706751061332
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
cd-player denver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Antennentyp
Extern
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1540 g
Tiefe
230 mm
Höhe
240 mm
Breite
120 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
30 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Kassettendeck
Ja
Wecker
Ja
Uhrfunktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
C
Lieferumfang
Anzahl
1
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.