Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Denon AVCX3800HBKE2 AV-Receiver 105 W 11.1.4 Kanäle Stereo 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102113185
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     AVCX3800HBKE2
EAN/GTIN:
     747192138424
Suchbegriffe:
AV-Receiver
denon av-receiver
av-receiver
Mit neun Verstärkerkanälen, bis zu vier unabhängigen Subwoofern, Dolby Atmos und DTS:X sowie IMAX Enhanced und Auro-3D füllt der AVC-X3800H auch größere Wohnbereiche mit kinoreifem Sound. Erleben Sie faszinierende 8K-Videoqualität, streamen Sie Online-Musik über HEOS® Built-in und übertragen Sie sie in andere Räume. Packender 3D-Sound Dank raumfüllendem Sound sind Sie mittendrin statt nur dabei. Umfassende Anpassungsmöglichkeiten Anhand zahlreicher Konfigurationsoptionen lässt sich das Gerät optimal an die jeweiligen Raumgegebenheiten anpassen. 8K-fähig Erleben Sie ausgezeichnete Videoqualität dank neuester 8K-Technologie. Raumakustik-Optimierung Verbesserte Performance mit den Raumkorrektur-Systemen Audyssey (installiert) oder Dirac Live (optional). Leistungsstarker 9-Kanal-Verstärker Diskrete Hochstrom-Verstärker liefern bis zu 180 Watt pro Kanal – ausreichend Power für jeden Lautsprecher. 3D-Audioerlebnis Erleben Sie Sound aus allen Richtungen mit Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX Enhanced und Auro-3D sowie den Upmixern Dolby Surround, DTS Neural:X und Auro-Matic zur Optimierung von Nicht-Surround-Inhalten. Flexible Konfiguration Der AVC-X3800H punktet mit zahlreichen Einrichtungsoptionen sowie der Flexibilität, Ihr Heimkino genau an Ihre Anforderungen anzupassen. Neben 11.4-Kanal-Verarbeitung bietet er auch einen Vorverstärker-Modus sowie die Erweiterungsmöglichkeit auf Dirac Live (für 2023 geplant, für Dirac Live fallen Gebühren an). Fortschrittliches 8K-Heimkino 8K-Video wird von allen sechs HDMI-Eingängen und zwei Ausgängen unterstützt. Erleben Sie unkomplizierte Videokompatibilität sowie großartige Bildqualität mit HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ und Dynamic HDR.
Weitere Informationen:
Eingänge
HDMI-In
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Display
FTD
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Neo:X, DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby TrueHD
Fernbedienung enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz
AirPlay
Ja
HDMI-Version
2.3
Sleep-Timer
Ja
Multi-Room Streaming (MRS) Unterstützung
Ja
ECO-Modus
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, DSD, DTS, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
MPEG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Internetradio Services unterstützt
Spotify, Einschalten
Audio
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm)
105 W
Audio Kanäle
11.1.4 Kanäle
Receiver Typus
Stereo
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@8 Ohm)
135 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
12500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
660 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Video
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,32*
€ 1.347,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,10*
€ 1.336,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,83*
€ 1.290,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,79*
€ 1.259,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,02*
€ 1.210,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.