Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Our Pure Planet OPP138 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Grau Akku Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen, Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101983544
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP138
EAN/GTIN:
     9360069000320
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Induktions-Powerbank
Genieße mit dem 10.000mAh magnetischen drahtlosen Ladegerät die Freiheit von drahtlosem Hochgeschwindigkeitsladen auch unterwegs – Mehr Leistung, weniger Plastik.

Mit unserem superschnellen, drahtlosen Ladegerät kannst du deine Apple- und Android-Geräte auch unterwegs aufladen. Schnelles, drahtloses Laden, ein Akku, der länger hält, im kompakten Format für unterwegs. Dies praktische drahtlose Ladegerät lässt sich magnetisch an deinen Geräten befestigen, und sie bleiben auch beim Laden einsatzbereit. Leistung und Sicherheit mit vollständigem Schutz vor Strom- und Spannungsladungen und -entladungen.

Und mit dem 10.000mAh magnetischen drahtlosen Ladegerät entscheidest du dich für die umweltfreundliche Art zu laden. Alle unsere Produkte sind 200 % kunststoffregenerativ, 100 % kohlenstoffneutral und verwenden 100 % nachhaltiges Verpackungsmaterial (FSC-zertifiziert).
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5-12 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5-3 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.25 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1.5 A
Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsstrom
3000 mA
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Technische Details
Ausgangsspannung
5-12 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, CarbonFree, CarbonNeutral, Green Tick Carbon Neutral, Green Tick Sustainable, Ozeangebundenes Plastik (OBP), Product Carbon Footprint (PCF) Carbon Neutral, RoHS, SCS Recycled Content Certification, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
Plastic collective, Carbon Reduction Institute (NoCO2)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
206 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
0.3 m
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Umweltfreundlich
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8507600090
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
177 mm
Versandkartonshöhe
147 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1320 g
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen, Draußen
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Akku
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
MagSafe-kompatibel
Ja
Kühlgebläse
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, PSE, UL, UN38.3, 200% plastic regenerative, 100% carbon neutral, FSC certified packaging, ROHS
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
UN-Nummer
8507600090
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, powerbank 10000mah, usb akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.