Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035067 Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035067 Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035067 Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101964436
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035067/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
53.2 kg/km
Kabelgewicht
116 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
51.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
129 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 643,112*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (€ 6,43112* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.