Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Adler AD 2933 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101935408
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2933
EAN/GTIN:
     5903887805650
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Steuerung
Tasten
Pop-Up Trimmer
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Separat gleitender Kopf
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
270 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie / USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
180 min
Ladezeit
2 h
Drahtlos
Ja
Anzeige
Reinigungsanzeige
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.