Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Adler AD 2936 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101935366
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2936
EAN/GTIN:
     5903887807067
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
107 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
2
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie / USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
35 min
Ladezeit
1.25 h
Weitere Suchbegriffe: Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.