Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Decoded D23IPO14PMBC1BK Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101888448
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D23IPO14PMBC1BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Leder, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
1 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.