Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun
Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun
Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun
Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun
Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun
Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun
Decoded D23IPO14PDW5CHB Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101888435
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D23IPO14PDW5CHB
EAN/GTIN:
     8720593006419
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Leder, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Name der Farbe
Chocolate Brown
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Stoßfest, Schmutzabweisend, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.