Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Corsair K70 PRO MINI Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101888337
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9189114-DE
EAN/GTIN:
     840006660347
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
PERSONALISIERUNG TRIFFT AUF HOHE FUNKTIONALITÄT
PERFEKTE KOMBINATION

Lernen Sie die K70 PRO MINI WIRELESS kennen – eine leistungsstarke 60 % RGB-Gaming-Tastatur, die sich leicht anpassen lässt und kabellose Freiheit bietet, um in jedem Setup ein hervorragendes Gaming-Erlebnis zu bieten.

ANPASSUNGEN
PERSONALISIERTES GAMING

Passen Sie Ihre K70 PRO MINI WIRELESS problemlos an, um Ihrem persönlichen Stil Ausdruck zu verleihen.

HOT-SWAP-TASTENSCHALTER
Verwenden Sie eine beliebige Kombination aus CHERRY MX oder kompatiblen 3-poligen Tastenschaltern.

BENUTZERDEFINIERTE TASTENKAPPEN
Tauschen Sie benutzerdefinierte Tastenkappen mit einem Standard-Layout für die untere Reihe aus für einen persönlichen Look aus.

AUSTAUSCHBARE AKZENTLEISTE
Verleihen Sie der Rückseite Ihrer Tastatur einen auffälligen Farbtupfer.

ANSCHLÜSSE
KABELLOSES GAMING

Hervorragendes Gaming mit schneller und flexibler kabellosen Konnektivität.

POWER MIT AXON
MIT GESCHWINDIGKEIT ZUM SIEG

Erleben Sie dank der CORSAIR AXON Hyper-Processing-Technologie und SLIPSTREAM WIRELESS eine hervorragende Gaming-Performance, egal über welchen Anschluss.

LEUCHTENDES DESIGN
KLEINE GRÖSSE, GROSSE PERSÖNLICHKEIT

Die K70 PRO MINI WIRELESS verfügt über ein raffiniertes Design mit einem kompakten Formfaktor, der Gaming auf kleinstem Raum zu Hause oder unterwegs ermöglicht, mit einem robusten Aluminiumrahmen mit dynamischer RGB-Hintergrundbeleuchtung einzelner Tasten, die durch einen strahlenden 360° LightEdge akzentuiert wird.

PERFEKTIONIEREN SIE IHR SYSTEM
CORSAIR iCUE Software verwandelt Ihr gesamtes Setup in ein vollständig immersives Ökosystem mit intuitiver Steuerung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
640 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
200 h
Wiederaufladbar
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
60%
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Speed Silver
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
62
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
8192 KB
Bluetooth-Version
4.2
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Stecker
USB Typ-C
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.