Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp DR-P420 Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp DR-P420 Tragbar Digital Schwarz
Sharp DR-P420 Tragbar Digital Schwarz
Sharp DR-P420 Tragbar Digital Schwarz
Sharp DR-P420 Tragbar Digital Schwarz
Sharp DR-P420 Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101874692
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     DR-P420(BK)
EAN/GTIN:
     4974019204413
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio sharp
radio
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriereichweite
16 h
Audio
RMS-Leistung
2 W
Unterstützte Audioformate
AAC
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf, Automatisches Tuning
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
278 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.