Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2060 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2060 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U)
HPE MSA 2060 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U)
HPE MSA 2060 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U)
HPE MSA 2060 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101800443
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9G38B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Maximale Anzahl der Controller unterstützt
2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
6
Gesamte installierte Speicherkapazität
14.4 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
18
Maximal unterstützte Speicherkapazität
576 TB
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.133,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.283,51*
€ 24.137,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.242,56*
€ 24.088,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.160,67*
€ 23.991,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.133,37*
€ 23.958,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.