Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP514-2H-32B4 Intel® Core™ i3 i3-1110G4 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP514-2H-32B4 Intel® Core™ i3 i3-1110G4 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP514-2H-32B4 Intel® Core™ i3 i3-1110G4 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP514-2H-32B4 Intel® Core™ i3 i3-1110G4 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101788924
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AHBEG.008
EAN/GTIN:
     4711121275845
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Audio
Audio-System
DTS Audio Processing
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherlayout
1 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
312.5 mm
Tiefe
209.7 mm
Höhe
16.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
CineCrystal
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
35.5 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1110G4
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 649,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 723,75*
€ 861,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 716,75*
€ 852,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 697,75*
€ 830,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,67*
€ 812,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,25*
€ 772,61
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,98*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 109,18*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,12*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,67*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,78*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,89*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,35*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.