Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Predator PT314-52s-770Q Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101788886
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QHJEG.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Sparkly Silver
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS, Supervisor, Benutzer
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
313.5 mm
Tiefe
227 mm
Höhe (vorne)
18.9 mm
Höhe (hinten)
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
180 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Killer Wi-Fi 6E 1675i
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ
2.8K
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700H
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.436,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,27*
€ 1.893,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,48*
€ 1.859,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,75*
€ 1.796,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,30*
€ 1.755,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,11*
€ 1.708,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,99*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,53*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.