Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB922BT Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101786633
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDDB922BT
EAN/GTIN:
     4975769023910
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC)
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Unterstützte Medien
CD, CD-RW
iPod-ready
Ja
Frequenzbereich
531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
6.5 dB
Impedanz
75 Ohm
CD-Spieler
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Equalizer
Ja
K2 Technology
Ja
Dimmer
Ja
Zeitliche Ausrichtung
Ja
USB-Laufwerk-Wechselmodus
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Sound synchronized illumination
Ja
Abnehmbares Display
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
CD-Text
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
42
Unterstützte Bänder
DAB, FM, LW, MF, MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
LW Band
153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit
6.2 dBf
Radio Data System (RDS)
Ja
Automatische Voreinstellung
Ja
DAB-Tuner
Optional
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Automatic pairing for Android, Automatic pairing for iPhone, Freisprechen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
AUX-Eingangs-Ports
1
Pre-Out-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.