Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101786443
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDX482DBT
EAN/GTIN:
     4975769023927
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, Wave, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
iPod-ready
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Bass-Justage
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Equalizer
Ja
Equalizer anpassbar
Ja
drvnEQ
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
K2 Technology
Ja
Digital track expander
Ja
Anpassbare GUI
Ja
Dimmer
Ja
Bass-Boost-Technologie
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Rot
Helligkeitseinstellung
Ja
Abnehmbares Display
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
42
Unterstützte Bänder
DAB, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
LW Band
153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit
6.2 dBf
Radio Data System (RDS)
Ja
Automatische Voreinstellung
Ja
DAB-Tuner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
600 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
AVRCP
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Automatic pairing for Android, Automatic pairing for iPhone, Freisprechen
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
AUX-Eingangs-Ports
1
Pre-Out-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.