Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721B-76600997 Herst.-Nr.: DAB112OR EAN/GTIN: 4005425011620 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Tragbar | | Tunertyp | Digital | | Unterstützte Bänder | DAB+, FM | Energie | Energiequelle | Akku | Audio | RMS-Leistung | 1 W | Technische Details | USB-Ladespannung | 5 V | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Lautstärkeregler | Tasten | | Antennentyp | Extern | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Ladeport | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 49,55* | € 64,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 56,60* | € 75,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,55* | € 75,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 63,93* | € 82,48* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,64* | € 82,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|