Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics KDC-BT960DAB Schwarz 2000 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics KDC-BT960DAB Schwarz 2000 W Bluetooth
Kenwood Electronics KDC-BT960DAB Schwarz 2000 W Bluetooth
Kenwood Electronics KDC-BT960DAB Schwarz 2000 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101774296
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KDCBT960DAB
EAN/GTIN:
     0019048233790
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
kenwood autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
2000 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
500 W
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
iPod-ready
Ja
Dimmer
Ja
Zeitliche Ausrichtung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Abnehmbares Display
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch
Radio
Unterstützte Bänder
FM, LW, MF
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1611 kHz
LW Band
153 - 279 kHz
Radio Data System (RDS)
Ja
DAB-Tuner
DAB+
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
155.5 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1200 g
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, PBAP, SBC, SSP
Bluetooth-Funktionen
Freisprechen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1din autoradio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.