Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ALCF-P-KIT Rahmenloser Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M ALCF-P-KIT Rahmenloser Blickschutzfilter
3M ALCF-P-KIT Rahmenloser Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101757938
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000059506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
381 mm
Höhe
0.53 mm
Tiefe
304.8 mm
Design
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material
Polycarbonat (PC)
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,14*
€ 975,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,20*
€ 961,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,48*
€ 931,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,25*
€ 899,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,08*
€ 848,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.