Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool ACD3-160 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool ACD3-160 Schwarz
Aerocool ACD3-160 Schwarz
Aerocool ACD3-160 Schwarz
Aerocool ACD3-160 Schwarz
Aerocool ACD3-160 Schwarz
Aerocool ACD3-160 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101744325
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     325531
EAN/GTIN:
     4718009152786
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Rechtecktisch
gaming tisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
Partikelbord
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Oberflächenmaterial Tischplatte
Kunststoff
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenbeschichtung
Pulverbeschichtung
Sockelbeine Typ
T-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
500 mm
Höhenanpassungsrate
75 - 125 mm
Höhenanpassungsart
Elektro
Muster
Karbonfaser
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Wasserfest
Ja
Flaschenhalter
Ja
Ergonomie
Kabeltüllen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1250 mm
Tischplatten-Materialstärke
18 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1400 x 600 mm
Gewicht
34000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.