Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Neo Pro Eingabestift 12 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adonit Neo Pro Eingabestift 12 g Grau
Adonit Neo Pro Eingabestift 12 g Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101711206
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADNEOPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
<ul><li>iPad Pro 11" (1st/2nd/3rd Gen) - iPad Pro 12.9" (3rd/4th/5th Gen) - iPad mini 6th - iPad Air (4th/5th Gen)</li></ul>
Bluetooth
Ja
Batteriereichweite
9 h
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.