Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101710746
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     02023-2028
EAN/GTIN:
     9783648163689
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Lexware Lizenzen
Lexware Warenwirtschaft
Mit der Warenwirtschaftssoftware Lexware warenwirtschaft premium aktualisieren und verwalten Sie Produktchargen und -serien problemlos.

Die professionelle Warenwirtschaftssoftware
Soviel Effizienz kann sich sehen lassen: Unsere Software für die Warenwirtschaft liefert in allen Bereichen perfekte Ergebnisse. Ganz egal, ob es um Ihre Auftragsbearbeitung, Rechnungsstellung, Projektverwaltung oder um das 3-stufige Mahnwesen geht – mit Lexware Waren­wirt­schafts­software haben Sie einen Profi an Ihrer Seite.
E-Rechnungen? Kein Problem! Denn unser Waren­wirt­schafts­system bietet die aktuellen Formate, wie ZUGFeRD 2.0 (basic/comfort) oder XRechnung. So verfügen Sie über alle Funktionen, die Sie für die Sicherstellung eines effizienten Warenflusses benötigen. Probieren Sie es aus!

Die Leistungen auf einen Blick:
- Alle Belege vom Angebot bis zur Rechnung (Faktura), Rechnungskorrektur und Sammelrechnung
- Belegdatenübernahme mit Bezugsnummer auf Nachfolgebeleg und Beleghistorie
- Stücklistenfunktion und Ausdruck im Auftrag
- Auftragsschnellerfassung
- Auftragsassistent inklusive Auto-Suggest-Funktion
- Wiedervorlage von Aufträgen und Angeboten
- Stammdatenanlage bei der Auftragserfassung
- Bestellwesen und Lagerhaltung inklusive Inventur
- Formelsammlung zur Berechnung von Positionsmengen
- Datenexport nach UPS, GLS
- Projektverwaltung
- 3-stufiges Mahnwesen mit Verzugszinsenberechnung
- Integriertes Lexware online banking* für Überweisungen und Lastschriften
- Pre-Notification sowie Erstellung und Verwaltung von SEPA-Mandaten
- Umfangreiche Such- und Recherchefunktionen
- Brutto/Netto-Firma
- Client-/Server-Lösung inkl. 5 Arbeitsplätze
- Einzelmandantensicherung
- Massendatenänderung mit Assistent-Unterstützung
- Serien- und Chargennummernverwaltung
- Kassenmodul mit POS-Kassenanbindung

Nutzen Sie die Warenwirtschaftssoftware auch mobil
Lexware mobile bietet die ideale Ergänzung bei Ihrer täglichen Arbeit im Büro und unterwegs. Mit der Aktivierung der Funktion in Ihrer Warenwirtschaftssoftware, erfassen Sie Angebote und Auftragsbestätigungen auch jederzeit von unterwegs. Zudem haben Sie auch jegliche Kund:innen-, Lieferant:innen, Artikel- und Belegdaten jederzeit griffbereit. So profitieren Sie auch bei Kund:innen vor Ort immer vom aktuellsten Datenstand - direkt über Ihr Smartphone oder auch über den Internet-Browser.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Erfassen von Angeboten und Auftragsbestätigungen (zur Weiterverarbeitung im Lexware Programm)
- Zugriff auf Kund:innen- und Lieferant:innendaten
- Bearbeitung von Kund:innendaten direkt bei dem oder der Kund:in vor Ort (z.B. Änderung des Ansprechpartners oder der Ansprechpartnerin oder Anschrift etc.)
- Artikeldaten online einsehen (z.B. Artikelinformationen zu Bezeichnung, Preis und Lagerinformationen wie vorrätige Stückzahlen etc.)
- Belegdaten der letzten zwei Jahre der Kund:innen und Lieferant:innen für den Schnellzugriff von unterwegs
- Auswertungen zu Umsatz pro Monat, Quartal oder Jahr

Mit der Warenwirtschaftssoftware alle Daten perfekt verwalten
Datenverwaltung muss vor allem sicher, schnell und effizient sein – so wie mit unserer Warenwirtschaftssoftware! Kund:innen-, Artikel- und Lieferant:innendaten verarbeiten Sie damit absolut zuverlässig. Sobald ein Kund:innenauftrag oder eine Waren­bestellung vorliegt, stellen Sie die passenden Stammdaten mit wenigen Klicks zusammen.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Übersichtliches Kund:innenmanagement mit 360-Grad-Sicht
- n-fache Lieferadressen
- Individuelle Kund:innen- und Aktionspreislisten
- Kreditlimitverwaltung und Kund:innensperrfunktion
- Druck von Kund:innen-, Preis- und Artikellisten
- Zahlungs- und Lieferbedingungen
- Freifelder in Stammdatenmasken und Auftragsassistent
- Artikel- und Warengruppenverwaltung
- Artikelrabatte und Preisgruppen
- Lieferant:innenverwaltung
- Bei Kund:innen und Lieferant:innen Kontaktpersonen hinterlegen

Einfache Teilnahme am OSS-Verfahren – mit Lexware warenwirtschaft premium
Verkaufen Sie Produkte oder Dienstleistungen an Privatkund:innen innerhalb der EU und möchten am One-Stop-Shop (OSS) Verfahren teilnehmen? Mit Lexware warenwirtschaft premium ist das ganz einfach. Denn Sie können für diese Kundengruppe Verkaufsbelege mit dem im Empfängerland gültigen Umsatzsteuersatz erfassen. Zusätzlich verschaffen Ihnen vielfältige Auswertungen einen schnellen Überblick, z. B. eine Übersicht aller OSS-relevanter Belege.

Lagerverwaltung und Einkauf leicht gemacht
Welche Waren müssen in Kürze nachbestellt werden? Welche Artikel wurden in welcher Stückzahl reserviert? Lexware Warenwirtschaftssoftware liefert Ihnen die Antwort ohne Umwege – detailliert und zuverlässig.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Inventur mit Bestandserfassung und Lagerbewertung
- Wareneingangsrechnung und Lieferant:innengutschrift
- Artikelreservierung, Rückstandsverwaltung und Teillieferung
- Generierung von Bestellvorschlägen
- Mehrlagerfähigkeit

Die Basis für strategische Entscheidungen
Mit welchen Kund:innen machen Sie den meisten Umsatz? Welche Artikel verkaufen sich am besten? Unsere Warenwirtschaftssoftware bietet bietet Ihnen zahlreiche betriebswirtschaftliche Auswertungsmöglichkeiten. So haben Sie jederzeit den perfekten Überblick.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Business Cockpit mit Kennzahlen-Übersicht
- Umsatzauswertungen und Buchungslisten
- Chef:innenprotokolle und Berichtsdesigner
- BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung) und Druckfunktion
- Druck von Kund:innen-, Preis- und Artikellisten
- Buchungslisten und Offene-Posten-Liste

Bestens ausgestattet
Lexware online banking* sorgt für einen effizienten Zahlungsverkehr. Dank der DATEV-Schnittstelle übermitteln Sie Ihre Daten einfach und schnell an Ihre:n Steuerberater:in. Eine erfolgreiche Kund:innenpflege ermöglicht Ihnen die vollintegrierte Schnittstelle zu cobra ADRESS PLUS. Damit binden Sie das CRM-System ganz einfach an Ihre Warenwirtschaftssoftware an.

Die Leistungen auf einen Blick:
- DATEV- Export-Schnittstelle für den Datenaustausch mit dem oder der Steuerberater:in
- ASCII-Schnittstelle
- Integriertes Lexware online banking* für Überweisungen und Lastschriften
- Individuell konfigurierbare Anwender:innenprofile
- Datanorm-Module 4.0 und 5.0
- Termin- und Aufgabenmanager
- Lexware USt.-IdNr.-Prüfung: Online-Prüfung der Umsatzsteueridentifikations-Nummer von EU-Geschäftspartner:innen
- Lexware adress-check: professionelle Online-Adressprüfung inklusive Telefonnummern-Recherche
- Anbindung an Lexware poststelle: Druck, Kuvertierung und Versand von Belegen
- Anbindung an den Online-Frankierservice „Internetmarke" der Deutschen Post AG
- Anbindung an MS® Office


Flexibel im Netzwerk arbeiten
Selbstverständlich können Sie auch von mehreren Arbeits­plätzen aus gleichzeitig mit diesem Waren­wirtschaftssystem arbeiten. Und selbst große Datenmengen werden im Handumdrehen verarbeitet.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Client-/Server-Lösung inklusive 5 Arbeitsplätzen – eine Erweiterung um eine beliebige Anzahl von Zusatzlizenzen ist jederzeit möglich. Die Zusatzlizenzen können Sie hier direkt bestellen.
- geeignet zur Verwaltung mehrerer Firmen
- Rechte- und Benutzer:innenverwaltung inklusive Passwortschutz
- Leistungsstarke SQL-Datenbank von Sybase

Warenwirtschaftssoftware mit GoBD-Testat
Wenn es um die Einhaltung der GoBD geht, bietet Ihnen Lexware warenwirtschaft premium ein Höchstmaß an gesetzlicher Sicherheit. Denn unsere Software wurde von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft getestet und für gut befunden. Mehr noch: Wenn sich der oder die Betriebsprüfer:in anmeldet, sind Sie optimal vorbereitet: Mit wenigen Klicks stellen Sie alle nötigen Daten zusammen und übermitteln diese in Sekunden an die Finanzverwaltung. Einfacher geht´s nicht.

Die Leistungen auf einen Blick:
- GoBD-Testat einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Betriebsprüfer:innen-Export
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20000 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Min. benötigter RAM
4096 MB
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows® 8.1 / Windows 10 / Windows 11
Mindestsystemvoraussetzungen
<ul><li>1280 x 1024px</li></ul>
Sonstige Funktionen
Plattform
Windows
Lizenz
Typ
Finanzielle Analyse
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lizenzebenenkauf erforderlich
5 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,13*
€ 770,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,81*
€ 761,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,45*
€ 751,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,64*
€ 733,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,41*
€ 685,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.