Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware handwerk premium 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101709879
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     02022-2032
EAN/GTIN:
     9783648165478
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Lexware Handwerk
Lexware Lizenzen
„Mit der professionellen Netzwerk-Lösung von Lexware erledige ich die komplette Auftragsbearbeitung für mein Handwerk.“

Der Spezialist für die Auftragsbearbeitung im Handwerk
Mit unserer komfortablen Bürosoftware schreiben Sie als Handwerker:in alle Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine schnell und sicher. Lexware handwerk premium bietet viele nützliche Funktionen – zum Beispiel Service-, Teil-, Abschlags- und Sammelrechnung, Projekt­verwaltung und Aufmaßberechnung. Auch Lohn­leistungen können separat ausgewiesen werden.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Alle Belege vom Angebot bis zur Rechnung, Rechnungskorrektur und Sammelrechnung
- Serviceaufträge
- Positions- und Endpreiskalkulation mit Gewinnausweis
- Material- und Titelkalkulation
- Belegdatenübernahme mit Bezugsnummer auf Nachfolgebeleg und Beleghistorie
- Erweiterung um eigene manuelle Positionsarten, zum Beispiel für Alternativpositionen
- Titel und Titelzusammenfassungen
- Wiederkehrende Rechnungen/Abo-Aufträge
- Wiedervorlage von Aufträgen und Angeboten
- Rechnungsausgangsbuch
- Separater Ausweis von Lohnleistungen für Handwerker:innen und von haushaltsnahen Dienstleistungen (nach §35a EStG)
- Material- und Materialgruppenverwaltung
- Projektverwaltung und -abrechnung
- Abrechnung von Bauleistungen (§ 13b UStG)
- Stücklistenfunktion und Ausdruck im Auftrag
- Aufmaßberechnung
- Auftragsschnellerfassung und Auftragsassistent inklusive Auto-Suggest-Funktion
- Brutto/Netto-Firma

Kinderleichte Kund:innen, Lieferant:innen- und Materialverwaltung
Organisieren Sie Ihre Werkstoffe, Kund:innen und Lieferant:innen übersichtlich und einfach. Und mit der Positions-, Titel- und Endpreiskalkulation berechnen Sie Ihre Angebote effizient. Inklusive Gewinnausweis!

Die Leistungen auf einen Blick:
- Firmen-, Kund:innen- und Lieferant:innenverwaltung
- Material- und Materialgruppenverwaltung
- Verwaltung von Lohnleistungen
- Standardleistungsverwaltung
- Kreditlimitverwaltung und Kund:innensperrfunktion
- Übersichtliche Kund:innenverwaltung mit 360-Grad-Sicht
- n-fache Lieferadressen
- Druck von Kund:innen-, Preis- und Materiallisten
- Zahlungs- und Lieferbedingungen
- Freifelder in Stammdatenmasken und Auftragsassistent
- Artikel- und Warengruppenverwaltung
- Lieferant:innenverwaltung
- Bei Kund:innen und Lieferant:innen Kontaktpersonen hinterlegen

Wichtige Informationen jederzeit zur Hand
Unsere Software bietet Ihrem Unternehmen jede Menge Auswertungsmöglichkeiten – die perfekte Basis für strategische Entscheidungen! In der Offenen-Posten-Verwaltung sehen Sie auf einen Blick, welche Kund:innen noch ausstehende Rechnungen haben. Nutzen Sie das integrierte 3-stufige Mahnwesen, um fällige Zahlungen einzufordern.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Business Cockpit mit Kennzahlen-Übersicht
- Umsatzauswertungen und Buchungslisten
- Chef:innenprotokolle und Berichtsdesigner
- BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung) und Druckfunktion
- Druck von Kund:innen-, Preis- und Artikellisten
- Buchungslisten und Offene-Posten-Liste
- 3-stufiges Mahnwesen mit Verzugszinsenberechnung
- Anbindung an MS® Office

Lagerorganisation und Einkaufsmodul inklusive
Mit Lexware handwerk premium führen Sie Ihr Lager einfach und souverän. Sie behalten immer die perfekte Kontrolle über Ihren Bestand. Und damit Sie keinen Cent zu viel ausgeben, steht Ihnen das integrierte Einkaufsmodul zur Verfügung. So erzielen Sie immer den besten Preis und verhindern Engpässe im Lager.

Die Leistungen auf einen Blick:
Inventur mit Bestandserfassung und Lagerbewertung
Wareneingangsrechnung und Lieferant:innengutschrift
Artikelreservierung, Rückstandsverwaltung und Teillieferung
Generierung von Bestellvorschlägen
Mehrlagerfähigkeit

Reibungsloser Datenaustausch
Die integrierten Schnittstellen Eldanorm, ZVEH-Norm und Datanorm sorgen für einen unkomplizierten Austausch von Materialdaten. Und dank der DATEV-Schnittstelle ist der Datenaustausch mit Ihrem oder Ihrer Steuerberater:in ruckzuck erledigt.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Datanorm 4.0 und 5.0
- Eldanorm ‘96 und 2000 / ZVEH-Norm ‘96 und 2000
- GAEB ‘86, ‘90, 2000
- DATEV-Export-Schnittstelle für den Datenaustausch mit dem oder der Steuerberater:in
- Betriebsprüfer:innen-Export
- Standardisierte eShop-Schnittstelle

Clevere Funktionen und Services
Dank der Anbindung an den Frankierservice „Internetmarke“ der Deutschen Post AG sowie Lexware eRechnung sparen Sie mit unserer Handwerker:innensoftware jede Menge Zeit und Geld. Und mit Lexware mobile greifen Sie auch von unterwegs per Smartphone, Laptop oder Tablet auf Ihre Kund:innen-, Lieferant:innen-, Material- und Auftragsdaten zu.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Lexware mobile: Datenzugriff zum Beispiel per Smartphone, Laptop, Tablet oder PC
- Lexware eRechnung: Elektronischer Rechnungsversand mit qualifizierter, digitaler Signatur – inklusive 150 kostenlosen Signaturen.
- Anbindung an Lexware poststelle: Druck, Kuvertierung und Versand von Belegen
- Anbindung an den Online-Frankierservice „Internetmarke“ der Deutsche Post AG
- Lexware adress-check: professionelle Online-Adressprüfung inklusive Telefonnummern-Recherche
- Lexware USt.-IdNr.-Prüfung: Online-Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihrer EU-Geschäftspartner:innen
- Standardisierte eShop-Schnittstelle
- Integriertes Lexware online banking* für Überweisungen und Lastschriften
- Lexware service center mit Fachwissen und umfangreichen Informationen (Online-Zugang)
- Termin- und Aufgabenmanager

Mit dem Auftragsbearbeitungsprogramm fürs Handwerk flexibel im Netzwerk arbeiten
Lexware handwerk premium ist eine Netzwerk-Lösung. Das heißt: Mehrere Mitarbeiter:innen können gleichzeitig mit dem Programm arbeiten. Auch große Datenmengen werden im Handumdrehen verarbeitet.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Client-/Server-Lösung inklusive 5 Arbeitsplätzen – eine Erweiterung um eine beliebige Anzahl von Zusatzlizenzen ist jederzeit möglich. Die Zusatzlizenzen können Sie hier direkt bestellen.
- Geeignet zur Verwaltung mehrerer Firmen
- Rechte- und Benutzer:innenverwaltung inklusive Passwortschutz
- Leistungsstarke SQL-Datenbank von Sybase
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20000 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Min. benötigter RAM
4096 MB
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11
Mindestsystemvoraussetzungen
<ul><li>1280 x 1024px</li></ul>
Sonstige Funktionen
Plattform
Windows
Lizenz
Typ
Finanzielle Analyse
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lizenzebenenkauf erforderlich
5 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,23*
€ 946,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,81*
€ 941,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,42*
€ 928,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,17*
€ 905,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,77*
€ 848,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.