| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101709844 Herst.-Nr.: 00978-2029 EAN/GTIN: 9783648163559 |
| |
|
| | |
| Rechnungen und Angebote ganz einfach erstellen Egal ob Rechnungswesen, Buchführung oder Online-Banking: Mit Lexware büro easy start erledigen Sie Ihren gesamten Bürokram! Sie erfassen im Handumdrehen sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die Verbuchung für Ihre EÜR (inklusive UStVA) läuft automatisch. Ideal für Gründer:innen, Selbstständige und Kleinunternehmer:innen!
Die Leistungen auf einen Blick: - Angebote, Rechnungen und Rechnungskorrekturen (Gutschriften) sowie Barverkäufe - Belege einfach und schnell verwalten - Eingabe und Pflege von Stammdaten
Dank der leicht bedienbaren Software fürs Büro ist Ihre Buchhaltung im Nu erledigt Soll und Haben sind Fremdwörter für Sie? Das macht nichts! Denn Lexware büro easy start verbucht im Hintergrund alle Belege für Sie! Im Anschluss können Sie Ihre Berichte und Auswertungen per Mausklick an das Finanzamt bzw. den oder die Steuerberater:in übertragen, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer-Voranmeldung und EÜR. So leicht kann Buchhaltung sein!
Die Leistungen auf einen Blick: - Vollständige Buchhaltung für Freiberufler:innen und Kleinunternehmer:innen (EÜR) inklusive aktuellem EÜR-Formular - Automatische Verbuchung der Belege im Hintergrund - Automatische Erstellung der amtlich anerkannten Umsatzsteuer-Voranmeldung
Überblicken Sie jederzeit Ihre Finanzen Für strategische Entscheidungen in Ihrem Unternehmen brauchen Sie eine gute Grundlage. Mit Lexware büro easy start haben Sie diese jederzeit! Das Programm bietet Ihnen alle wichtigen Auswertungen und Zahlen (zum Beispiel Umsatz, Außenstände, Ausgaben).
Die Leistungen auf einen Blick: - Chef:innenübersicht zur aktuellen Unternehmenssituation - Datenauswertungen zur Finanzplanung und -kontrolle (zum Beispiel Außenstände, Umsätze, Betriebsausgaben) - Erinnerungsfunktion, zum Beispiel für offene Forderungen oder Steuertermine - Offene-Posten-Verwaltung mit automatischem, 3-stufigem Mahnlauf
Die optimale Lösung für einen komfortablen Zahlungsverkehr Erledigen Sie Ihren gesamten Zahlungen mit dem integrierten Online-Banking schnell, sicher und komfortabel. Auch Aus- und Inlandsüberweisungen per SEPA sind dank unserer einfachen Bürosoftware kein Problem.
Die Leistungen auf einen Blick: - Integriertes Online-Banking - Automatische Verbuchung von Zahlungseingängen und -ausgängen - Automatischer Abgleich von Kontoauszügen und Überweisungen mit Rechnungen und Belegen - SEPA Aus- und Inlandsüberweisungen abwickeln und Daueraufträge einrichten - IBAN-Generator generiert automatisch IBAN/BIC-Nummern Ihrer Kund:innen und Lieferant:innen
Sicherer Datenaustausch mit dem oder der Steuerberater:in und Finanzamt Alle amtlichen Formulare sind im Büro Programm hinterlegt und werden im Rahmen der Aktualitätsgarantie immer auf dem rechtssicheren Stand gehalten. Und ein Klick genügt, um sie an das Finanzamt zu senden. Auch für einen reibungslosen Datenaustausch mit Ihrem oder Ihrer Steuerberater:in ist gesorgt.
Die Leistungen auf einen Blick: - Inklusive gesetzlich vorgeschriebenem EÜR-Formular - Automatische Erstellung und Übermittlung der amtlich anerkannten Umsatzsteuer-Voranmeldung - Aktuelle ELSTER-Version inklusive der jeweils gültigen amtlichen Steuer-Formulare - Sichere Datenübergabe an den oder die Steuerberater:in im DATEV-Format Weitere Informationen: Systemanforderung | Minimum Prozessor | 2 GHz | | Min. benötigter RAM | 4096 MB | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | | Mindestsystemvoraussetzungen | <ul><li>1280 x 1024px</li></ul> | Sonstige Funktionen | Plattform | Windows | Lizenz | Typ | Buchhaltung | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |